軽トラック アオリのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
107件の「軽トラック アオリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック荷台 あおり」、「軽 トラ 荷台 あおり」、「トラック あおりキャッチ」などの商品も取り扱っております。
軽トラック用コンパネ固定金具 アオリハイサポート パネフリ工業ランキング1位
軽トラックの荷台にコンパネを固定し、積載量をアップさせる金具です!。荷下し後はコンパネを外して荷台すっきり!。荷台高が約90cmにUPします
用途木材・廃材の運搬に。農作物や藁の運搬に。除雪した雪の運搬に。引越荷物の運搬に。セット内容A金具大(右用・左用)×各1、B金具小×2、Cボルト×2、D蝶ナット×2、E木ねじ×4、Fスプリングワッシャー×2厚さ(mm)適合コンパネ/12アズワン品番64-5076-55
1セット
3,398税込3,738
当日出荷

簡易ブリッジ 浅野木工所ランキング2位
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!材質スチール製質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998税込6,598
当日出荷

軽トラック用パネルカバーセット 三田ランキング3位
トラックの荷台・アオリ部・トリイ部の保護。荷物の傷付き防止。荷物の積み下ろし時に傷つきやすい荷台のパネルを守ります。キズが深く入るとサビの原因にもなるので、耐候性・耐久性に優れたシルバーラインの装着をオススメします。 両面粘着テープは製品に貼り付け済で、取り付け簡単。
1セット
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マキ太郎 HARAX(ハラックス)ランキング4位
フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。 アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様Φ8.5より戻し金具付カバーなしキャスターなし有効幅(mm)(フック)35巻取形式手動
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパネ支持金具 未来工業ランキング5位
石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品タッピンねじ付許容静荷重(N[kgf])98(10)ボード厚さ(mm)12~18
1セット
469税込516
当日出荷

積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
1セット
8,398税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

用途アオリの固定に適合2t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
セット内容TK-21/1本、TK-20/6本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(TK-21)400×25×33、。(TK-20)1000×25×33
1セット
5,998税込6,598
3日以内出荷

折りたたみ式なので取り付けたままでも邪魔になりません。 ステップに腰かけた状態で荷台に置いた背負い動噴を担ぐことができます。 側面アオリにも取付可能。
耐荷重(kg)100材質(本体フレーム)アルミニウム、(ブラケット・ボルト・ナット)スチール質量(kg)2.3高さ調整範囲(mm)295~375
1台
23,980税込26,378
14日以内出荷

用途アオリの固定に適合2~4t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)馬之助
特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
1台
46,980税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
1本ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1800材質アルミニウム全高(mm)60最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)取扱説明書(1.7MB)
1セット(2枚)
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ズレに強い防水タイプの簡単シートカバー ウエットスーツ素材で水・汚れをガード ! ほとんどの軽トラに取付けOK !
仕様取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工材質(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>タイプフロント適合車種【スズキ】キャリイ(DA16T) (DB52T / DA52T / 62T / 63T / 65T)。【マツダ】スクラムトラック(DG16T) (DG52 / 62 / 63T)。【三菱】ミニキャブトラック(DS16T) (U61 / 62 / 61T / 62T)。【日産】クリッパー(DR16T) (U71T / 72T)。【ダイハツ】ハイゼットトラック(S200P / 201P / 211P)。【スバル】サンバートラック(S211系) (TT1 / TT2)グランドキャビンは除く。【トヨタ】ピクシストラック(S201 / S211系)。【ホンダ】アクティトラック(HA8 / 9) (HA6 / 7)ジャンボは除く
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
6,598税込7,258
当日出荷

はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
6,298税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両面テープ付きですぐに取り付け! あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。 カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい! また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。
用途軽トラあおりのキズ防止に材質軟質PVC(3Mテープ付)長さ(mm)1960×2本、1390×1本適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
1セット(3本)
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

現場の声から生まれた設備・電気設備器具用下地固定金具。軽天面と下地面のズレを解消しました。作業はコンパネを金具にビスで止めるだけで、従来のような受け板は不要です。タオル掛け、洗面台、クーラーなどの下地作業を従来と比較すると1/3に時間短縮しました。
厚さ(mm)12(コンパネ)型番下地カンタン金具12mm
1箱(20枚)
4,598税込5,058
当日出荷

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。 大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラなどの収納用ボックスとして材質アルミニウム材質(キー)材質(取手)取扱説明書(0.6MB)
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)